Motion
A-LEVAGE-R-HP
Treuil manuel – Conception de la courroie fixe standard – Treuil, capacité pondérale de 400 lb, hauteur surélevée de 117 po
N° D’ARTICLE MI05653024
N° MFRA-LIFT-R-HP
Prix1,967.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Treuil manuel – Conception de la courroie fixe standard – Treuil, capacité pondérale de 400 lb, hauteur surélevée de 117 po
N° D’ARTICLE MI05653024
N° MFRA-LIFT-R-HP
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
Prix1,967.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    23-1/2 po
  • Hauteur totale relevée
    67-5/16 po
  • Longueur totale
    35 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur surélevée
    117 po
  • Poids
    140 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    691215002226
  • Matériel
    Aluminium, acier
  • Fonctionnement
    Treuil
  • CUP_NON
    691215002226
  • Capacité de poids
    400 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT ÉLÉVATEUR À TREUIL A-LIFT-R-HP FIXE
  • Les chariots élévateurs compacts sont utilisés pour soulever les matériaux vers et depuis les étagères, déplacer l’équipement de bureau et installer les appareils de plafond/mur
  • Fabriqué en acier et en aluminium durables
  • Les fourches en acier robustes de 4 po de largeur par 1-3/4 po d’épaisseur mesurent 20-1/2 po de largeur par 22 po de longueur dans l’ensemble
  • Treuil à manivelle avec poignée réversible et dispositif de retenue pour fixer le chariot pendant le transport
  • Les fourches peuvent être inversées pour fournir deux hauteurs différentes
  • Deux roues arrière non marquantes de 8 po, deux roulettes pivotantes avant de 2 po Conception standard
  • Largeur de chevauche fixe : 13 po DI, 21-1/2 po DE
  • Hauteur abaissée : 3-1/2 po à 23-1/2 po
  • Dimensions : conception de la bride 24 po L x 35 po L x 68 po H
  • Largeur de selle réglable : 21-1/2 po à 36 po DI et 29 po à 44 po DE
  • Hauteur abaissée : 1-1/4 po à 21-1/4 po
  • Dimensions : 29 po L x 43 po L x 68 po H