Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre10 x 15-7/8 x 0.1 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre9 po
- Épaisseur de la fenêtre3/32 po
- Largeur de fenêtre15-7/8 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- CUP_NON603390129865
- Revêtement de fenêtreSans revêtement
- Couleur de la fenêtreNuance UV/IR 5
- Matériau de la fenêtrePolycarbonate