Motion
664062-2
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Matériau en acier, 5/8 po, grade 80, capacité de 18100 lb
N° D’ARTICLE MI05670522
N° MFR664062-2
Prix68.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Matériau en acier, 5/8 po, grade 80, capacité de 18100 lb
N° D’ARTICLE MI05670522
N° MFR664062-2
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
Prix68.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur intérieure du lien
    4.0600 po
  • Largeur intérieure du lien
    1.7000 po
  • Épaisseur du maillon
    0.8100 po
  • Largeur totale du maillon
    3.5200 po
  • Taille
    5/8 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Classe de liaison
    Grade 80
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    18100 lb

Aperçu

Description du fabricant
664062-2 CÂBLE À MAILLONS DE BLOCAGE
  • Fabriqué en alliage d’acier forgé
  • Le Hammerlok® double cote répond aux niveaux de résistance des grades 80 et 100
  • Utilisé pour les élingues de levage au-dessus de la tête pour connecter les branches de la chaîne au maillon principal et le crochet aux fixations
  • Doit correspondre à la taille de la chaîne
  • Ne pas utiliser pour réparer ou épisser la chaîne
  • Conforme aux normes ASTM A952
  • Facteur de conception 4:1