Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la flèche3 à 102 po, 9 à 96-9/16 po, 15 à 91-1/4 po, 21 à 85-3/4 po
- Longueur de la flèche40 po, 47 po, 53-1/4 po, 60-1/2 po
- Poids238 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Capacité de charge4000 lb
- Numéro CUP du fabricant691215049603
- CUP_NON691215049603
- Capacité de poids1000 lb, 2000 lb, 3000 lb, 4000 lb
Aperçu
- Les unités portatives sont conçues pour faciliter la mobilité avec deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Choisissez une conception de jambe pliable ou télescopique
- Pompe manuelle à simple effet pour soulever facilement la flèche
- Soupape de déverrouillage réglée à la main pour abaisser la flèche
- La flèche télescopique offre différentes capacités et hauteurs
- L’extrémité de la flèche comprend un crochet pivotant pour le levage
- Construction en acier avec finition peinte