Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Utilisation dans l’industrieAcier tranchant, verre, cartes de circuits imprimés et applications alimentaires
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema
- Page de produit du fabricant
- MatérielDyneema
- Normes respectéesApprouvé par l’ACIA
- CUP_NON779406112685
Aperçu
- Dyneema® est non pelucheux et offre une excellente résistance aux coupures et à l’abrasion
- Testé au niveau de coupe ASTM 2
- Version économique. 44 grammes/pr
- Le polyuréthane offre une excellente adhérence dans des conditions humides et huileuses
- Gants ajustés, respirants et flexibles