Spécifications
Dimensions
- Dimensions18 po x 100 pi
Détails
- ApplicationCarburant/huile
Aperçu
- Bouteilles de flottaison rondes en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, liquides et débris corraux jusqu’à 6 po au-dessus de la ligne d’eau
- Skirting barrier hangs 12" below the water line to keep pollutants from creeping under; galvanized steel chain runs the length of the boom to add weight and rigidity
- Le polyester robuste de 22 onces à revêtement de vinyle résiste aux rayons UV pour une utilisation régulière à l’extérieur; les coutures soudées et renforcées aident à assurer une longue durée de vie
- Les connecteurs universels coulissants en aluminium de qualité marine et les broches à bascule fixées permettent la liaison de plusieurs unités
- La construction de qualité offre une résistance à la rupture réelle de 5,000-lb.
- La poignée/point d’ancrage en polypropylène facilite la manipulation et la fixation pour un déploiement facile
- Jaune haute visibilité pour une reconnaissance instantanée en cas d’urgence
- Conforme aux spécifications OPA-90
- Se nettoie facilement avec des détergents, de la vapeur ou un lavage à la pression
- Léger et facile à déplacer; idéal dans les marinas, les cours d’eau intérieurs ou le long des rivages
- Ajoutez des flèches à huile seulement PIG pour absorber les polluants à base de pétrole
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.