Spécifications
Détails
- Code d’harmonisation8207508000
Aperçu
- Utilisé pour percer des trous à travers le bois dans un mur
- Dos effilé pour une récupération facile des mèches
- L’arbre à ressort en acier résiste à la déformation
- La pointe de la vis tire la mèche à travers le bois
- Le trou pour œil de poisson à l’une ou l’autre extrémité permet de tirer le fil à l’intérieur de la cavité murale dans l’une ou l’autre direction après le perçage
- Comprend un étui de protection réutilisable pour la tête de la tarière lorsque la mèche n’est pas utilisée