Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.8 po
- Longueur8 po
- Poids0.1 lb
- Largeur5 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Fonctionne avec les aéronefs, les EHS, les câbles de messager et les câbles à torons
- Conçu pour les câbles de 0.12 à 0.37-Inch (3.05 à 9.40 mm) avec une charge de sécurité maximale de 2041 kg (4500-Pound)
- Les rainures en V doubles offrent un contact à quatre points, réduisant les risques de glissement et assurant un alignement approprié du fil et du câble
- Le profil en dents de scie offre une adhérence supplémentaire
- Fabriqué aux États-Unis
- Pour les conducteurs plus gros, voir nos poignées avec contour intérieur rond
- La poignée de verrouillage garde la mâchoire ouverte pendant que la poignée est placée sur le câble avec une perche isolante