Motion
5106P
Poches intérieures compartimentées à paroi droite
N° D’ARTICLE MI05693206
N° MFR5106P
Prix111.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poches intérieures compartimentées à paroi droite
N° D’ARTICLE MI05693206
N° MFR5106P
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
Prix111.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14 po
  • Longueur
    14 po
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • La poignée en toile s’étend sur les côtés du seau pour plus de résistance • Le fond en polypropylène moulé noir protège contre la corrosion • Le seau à outils est fait de toile no 6 et mesure 35.6 cm (14-Inch) de haut avec un diamètre de 22.9 cm (9-Inch po) • Deux poches intérieures de 178 mm (7-Inch) x 178 mm (7-Inch) • Fabriqué aux États-Unis

Aperçu

Description du fabricant
SEAU 5106P , TOILE NO 6 , MUR DROIT,
  • La poignée à sangle s’étend le long des côtés du seau pour plus de résistance
  • Le fond en polypropylène moulé noir protège contre la corrosion
  • Tool bucket is made of No. 6 canvas and measures 14-Inch (35.6 cm) high with a diameter of 9-Inch (22.9 cm)
  • Deux poches intérieures de 178 mm (7-Inch) x 178 mm (7-Inch po)
  • Fabriqué aux États-Unis