Spécifications
Dimensions
- Hauteur10 po
- Longueur14 po
- Largeur7 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Godet pour monteurs de lignes construit avec de la toile n° 6 • Ce seau aérien robuste est doté d’un fond en polypropylène moulé noir • Crochets non inclus • Crochets de rechange disponibles Cat. No. 5144H • Le seau à outils est un ovale 10-Inch po (25.4 cm) de haut et de 14-Inch (35.6 cm) de long • Fabriqué aux États-Unis
- MatérielToile
- Nombre de compartiments15
Aperçu
- Seau Lineman fabriqué en toile no 6
- Ce seau aérien robuste est doté d’un fond en polypropylène moulé noir
- Crochets non inclus
- Crochets de rechange disponibles N° 5144H
- Tool Bucket is a 10-Inch (25.4 cm) high, 14-Inch (35.6 cm) long oval
- Fabriqué aux États-Unis