Spécifications
Dimensions
- Hauteur10 po
- Longueur14 po
- Largeur7 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le seau rigide comprend une gaine en cuir pour couteau à peler et 14 autres poches intérieures • L’extérieur en plastique orange non conducteur maintient la forme du seau • Tissu fabriqué en polyester denier robuste pour résister à l’usure sur le chantier • Fond en polypropylène moulé noir avec trous de drainage • Le seau à outils est un ovale de 10-Inch (25.4 cm) de hauteur et de 14-Inch (35.6 cm) de longueur • Cat. Crochets no 5144H vendus séparément
- MatérielPolyester deniers, plastique, polypropylène
- Nombre de compartiments15
Aperçu
- Le seau à corps rigide comprend une gaine en cuir pour couteau à peler et 14 autres poches intérieures
- L’extérieur en plastique orange non conducteur conserve la forme du seau
- Tissu en polyester denier robuste résistant à l’usure sur le chantier
- Fond en polypropylène moulé noir avec trous de vidange
- Tool Bucket is a 10-Inch (25.4 cm) high, 14-Inch (35.6 cm) long oval
- Cat. Crochets no 5144H vendus séparément