Motion
5539NAT
Ceintures à outils, supports et pochettes – Pochette, 10.0000 po de longueur, 3.5000 po de hauteur, matériau en toile
N° D’ARTICLE MI05693308
N° MFR5539NAT
Prix26.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceintures à outils, supports et pochettes – Pochette, 10.0000 po de longueur, 3.5000 po de hauteur, matériau en toile
N° D’ARTICLE MI05693308
N° MFR5539NAT
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
Prix26.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur ou largeur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    10.0000 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Brass grommet on tool pouch easily attaches to tool belt or clip • Zipper bag provides convenient storage for wire nuts, connectors and other consumables • 10-Inch (25.4 cm) long x 8-Inch (20.3 cm) high x 3-1/2-Inch (8.9 cm) wide bottom • Constructed with tough No. 8 canvas for added durability • Heavy-duty zipper keeps canvas bag securely closed • Natural canvas coloring makes identification easier
  • Matériel
    Toile
  • Type de stockage
    Pochette
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non

Aperçu

Description du fabricant
SAC À FERMETURE À GLISSIÈRE 5539NAT , NATUREL
  • L’œillet en laiton de la pochette à outils se fixe facilement à la ceinture à outils ou à la pince
  • Le sac à fermeture à glissière offre un rangement pratique pour les capuchons de connexion, les connecteurs et autres consommables
  • 10-Inch (25.4 cm) long x 8-Inch (20.3 cm) high x 3-1/2-Inch (8.9 cm) wide bottom
  • Fabriqué en toile résistante no 8 pour une durabilité accrue
  • La fermeture éclair robuste garde le sac en toile bien fermé
  • La coloration naturelle de la toile facilite l’identification