Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.45 po
- Longueur totale10.7500 po
- Taille de la buse1/8 po
- Poids0.05 lb
Détails
- IsoléNon
- MagnétiqueNon
- Type de tigeRonde
- Style de buseArmoire
Aperçu
- La pointe formée avec précision s’adapte parfaitement aux petites vis
- Poignée Cushion-Grip pour un couple et un confort accrus et plaquée chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
- Les brides internes à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant aux torsions
- Arbres spéciaux traités thermiquement
- Fabriqué aux États-Unis
- Pointe usinée avec précision pour un ajustement précis
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
- Tip-Ident® identifie rapidement le type de tournevis et son orientation