Motion
610M
Ensemble de tournevis à écrou, tournevis à écrou compact magnétique, arbre 1-1/2-Inch , 2-Piece
N° D’ARTICLE MI05693460
N° MFR610M
Prix34.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tournevis à écrou, tournevis à écrou compact magnétique, arbre 1-1/2-Inch , 2-Piece
N° D’ARTICLE MI05693460
N° MFR610M
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
Prix34.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur hexagonale
    1/4 po, 5/16 po
  • Longueur de la tige
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Caoutchouc
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
610M JEU DE TOURNEVIS À DOUILLE, 2 PIÈCES, MAGNÉTIQUE,
  • Les tournevis à écrous courts permettent de travailler dans les espaces restreints
  • Tige creuse exclusive au tourne-écrou avec embout magnétique Rare-Earth offrant un passage sans obstruction
  • L'ensemble contient : 1/4-Inch (réf. No 610-1/4M) et 5/16-Inch (réf. no 610-5/16M) tailles hexagonales
  • La poignée Cushion-Grip s'adapte à la poignée pour un couple et un confort accrus grâce à son extrémité à code de couleur qui facilite l'identification
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good