Motion
646M
Jeu de tournevis à écrou, tournevis à écrou magnétique, arbres de 6-Inch, 2-Piece
N° D’ARTICLE MI05693492
N° MFR646M
Prix37.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tournevis à écrou, tournevis à écrou magnétique, arbres de 6-Inch, 2-Piece
N° D’ARTICLE MI05693492
N° MFR646M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur hexagonale
    1/4 po, 5/16 po
  • Longueur de la tige
    6 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Caoutchouc
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE TOURNEVIS À DOUILLE 646M , 2 PIÈCES, MAGNÉTIQUE, 6"
  • L’ensemble d’outils comprend la sélection à usage général des tournevis à douille les plus fréquemment utilisés (réf. N° 646-1/4M et 646-5/16M)
  • La conception de l’arbre entièrement creuse avec pointe magnétique Rare-Earth facilite le travail sur les applications de boulons
  • L’extrémité de la poignée est codée par couleur pour faciliter l’identification
  • Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
  • Code couleur pour une identification facile