Spécifications
Dimensions
- Hexagonales Taille1/8 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Forme de la cléStyle L
Aperçu
- Clé hexagonale qui permet un accès facile, même dans les endroits restreints ou difficiles d’accès
- L’extrémité sphérique fonctionne à des angles allant jusqu’à 25 degrés
- Côté court pour les situations de couple plus élevé et de faible dégagement et côté long pour accéder aux endroits difficiles d’accès
- Traité thermiquement pour une résistance et une durabilité supérieures
- Fabriqué aux États-Unis
- Fabriqué en alliage d’acier de qualité supérieure
- Conçu pour empêcher le dénudage des douilles