Motion
66252843179

NORTON ABRASIVES
66252843179

Type 27, 4 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 3/8 po Arbor, 24 grains, 15280 tr/min
N° D’ARTICLE MI05695820
N° MFR66252843179
Prix9.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843179

Type 27, 4 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 3/8 po Arbor, 24 grains, 15280 tr/min
N° D’ARTICLE MI05695820
N° MFR66252843179

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    15280 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
MEULE 66252843179 ENFONCÉE