Motion
GRAISSE AU LITHIUM BLANC 14oz

JET-LUBE
WHITE LITHIUM GREASE 14oz

Graisse Jet-Lube - Taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur blanche, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI05697640
N° MFRWHITE LITHIUM GREASE 14oz
Prix28.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
WHITE LITHIUM GREASE 14oz

Graisse Jet-Lube - Taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur blanche, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI05697640
N° MFRWHITE LITHIUM GREASE 14oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Gravité spécifique
    0.72

Détails

  • Matériau de base
    Huiles de lithium/pétrole
  • Certification
    Homologué NSF H2 en vrac, halal, homologué par l’ACIA
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité du contenant
    14 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    390 °F
  • Point d’éclair
    Moins de 64 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Cote NSF
    H2
  • Type d’huile
    Pétrole
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE AU LITHIUM BLANC 50350 AVEC TFLN 14OZ
  • Une graisse tout usage de première qualité qui offre une performance et une protection supérieures
  • La GRAISSE AU LITHIUM BLANC avec PTFE pénètre et forme une pellicule protectrice longue durée qui résistera aux charges lourdes et ne coulera pas et ne se délogera pas.