Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur9 mm
- Poids0.156 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageRiveté
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.2400 tr/min
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
- Capacité de charge statique radiale432 kN