Motion
HK2524.2RS
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 24 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI05730976
N° MFRHK2524.2RS
Prix32.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 24 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI05730976
N° MFRHK2524.2RS
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
Prix32.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK2524.2RS avec double joint d'étanchéité présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 24 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend adapté aux applications d'engrenages à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK2524.2RS
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1010
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK2524.2RS TASSE DRAPÉE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer