Motion
AXK6590
Palier de butée - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm
N° D’ARTICLE MI05730986
N° MFRAXK6590
Prix24.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm
N° D’ARTICLE MI05730986
N° MFRAXK6590

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier 1010
  • Type de cage
    Riveté
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique
    46.7 kN
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Numéro CUP du fabricant
    605790220227
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge statique
    254 kN
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790220227

Aperçu

Description du fabricant
AXK6590 ASSEMBLAGE DE POUSSÉE BRG, SERVICE INTENSIF
  • Roulement à aiguilles et roulement à cage pour supporter des charges élevées
  • Cage en acier avec rouleaux durcis à travers pour plus de résistance
  • Lubrifiant à l’huile pour un fonctionnement en douceur des rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon