Motion
RNA4828
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 155 mm, diamètre extérieur de 175 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI05730993
N° MFRRNA4828
Prix993.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 155 mm, diamètre extérieur de 175 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI05730993
N° MFRRNA4828
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
Prix993.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    155 mm
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    2.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA4828
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    116 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    346 kN
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA4828 COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer