Motion
JR32X40X20
Anneau intérieur - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 40 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731006
N° MFRJR32X40X20
Prix28.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 40 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731006
N° MFRJR32X40X20
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
Prix28.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR32X40X20 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.15 lb, conçu pour un support de course interne fiable dans les systèmes industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR32X40X20
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR32X40X20 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE