Motion
HK3516B.2RS

JTEKT KOYO (NRB)
HK3516B.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 16 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI05731119
N° MFRHK3516B.2RS
Prix38.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
HK3516B.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 16 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI05731119
N° MFRHK3516B.2RS
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
Prix38.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Description longue
    Le HK3516B.2RS Roulement à aiguilles avec double joint d'étanchéité présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur hors tout de 16 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels et les boîtes d'engrenages.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK3516B.2RS
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1010
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK3516B.2RS TASSE DRAPÉE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer