Motion
K9X12X13FV
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI05731137
N° MFRK9X12X13FV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI05731137
N° MFRK9X12X13FV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K9X12X13FV présente un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 12 mm, une largeur de 13 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle légère.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K9X12X13FV
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.57 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.47 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K9X12X13FV CAGE ET ROULEAU