Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K10X16X12F présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur globale de 12 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages compacts.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Numéro CUP du fabricant605790200359
- Rpm max.24000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieKF
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790200359