Motion
K35X40X27H
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 27 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731169
N° MFRK35X40X27H
Prix37.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 27 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731169
N° MFRK35X40X27H
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
Prix37.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K35X40X27H présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 27 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de machines.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    605790268953
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    KH
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • CUP_NON
    605790268953

Aperçu

Description du fabricant
K35X40X27H CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer