Motion
K55X63X32F
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI05731187
N° MFRK55X63X32F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI05731187
N° MFRK55X63X32F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    63 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K55X63X32F présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur totale de 32 mm et un poids de 0.25 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K55X63X32F
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    129 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K55X63X32F CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good