Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Extérieur Diamètre118 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids0.45 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles K110X118X30FH présente un diamètre d’alésage de 110 mm, un diamètre extérieur de 118 mm, une largeur totale de 30 mm, une fermeture ouverte et pèse 0.45 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK110X118X30FH
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale75.3 kN
- Capacité de charge statique radiale207 kN
- SérieK