Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Extérieur Diamètre12 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles HK0810RS présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 12 mm et une largeur globale de 10 mm, ce qui le rend idéal pour les moteurs compacts et les machines de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHK0810RS
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné