Spécifications
Dimensions
- Longueur15.000 po
- Largeur17.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes serviettes de table économiques monocouches Acclaim® sont spécialement conçues pour être rentables pour les restaurants à service complet axés sur la valeur. Ces serviettes de table robustes et absorbantes sont dotées d’une conception de pliage de livre 1/8 pour une présentation d’argenterie standard et sont idéales pour les environnements avec une circulation à volume élevé et d’autres installations où le contrôle des coûts est essentiel. Gardez les coûts sous contrôle avec ces serviettes économiques, offrant une performance fiable à un faible coût par utilisation. Taille pliée (L x L) 4.25 po x 7.5 po.
- CouleurBlanc
- Gaufré ou ordinaireSimple
- Type de pliage1/8 Pliage
- Page de produit du fabricant
- Pli1
- Nombre total de serviettes350