Spécifications
Dimensions
- Profondeur8.750 po
- Hauteur11.500 po
- Largeur9.250 po
Détails
- Détails supplémentairesNotre système d’essuie-mains à distribution centrale SofPull® attrayant et innovant est un choix intelligent pour les zones d’utilisation régulière qui exigent des performances fiables et une valeur exceptionnelle sans sacrifier le style. Cette distributrice à filetage automatique facile à charger peut contenir jusqu’à 320 essuie-mains à distribution centrale pour des intervalles d’entretien prolongés et une satisfaction accrue. La distribution sans contact un à la fois réduit les déchets et minimise le risque de contamination croisée. La conception Splash fait de ce distributeur le choix idéal pour se coordonner avec nos autres systèmes de distribution d’essuie-mains et de papier hygiénique.
- Capacité du distributeur320
- Fini de couleur du distributeurBleu éclaboussure
- Type de distributeurDistributeur à poignée centrale
- À utiliser avec la marqueGeorgia Pacific SofPull®
- À utiliser avec le modèleGP n° 28124
- Page de produit du fabricant
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsManuel
- Style de pliage d’essuie-toutRouleau de tirage central
Aperçu
Description du fabricant
SERVIETTE 52409 DISPN SOFPULL ORDINAIRE, SPLAS