Spécifications
Dimensions
- Profondeur4.250 po
- Hauteur8.500 po
- Largeur11.630 po
Détails
- Détails supplémentairesCe distributeur de serviettes en métal économique peut contenir jusqu’à 275 serviettes à plis multiples ou 175 2-Ply serviettes à plis multiples pour offrir une protection à faible coût contre l’humidité et les contaminants sur les comptoirs. Cette conception simple chrome/métal colore n’importe quel décor, et la conception à verrou couvert protège contre le gaspillage et le vol tout en rendant le remplissage des serviettes rapide et facile.
- Capacité du distributeur275
- Fini de couleur du distributeurBlanc
- Type de distributeurBoîte distributrice d’essuie-mains à plis multiples
- À utiliser avec la marqueGeorgia Pacific Acclaim®, Georgia Pacific Envision®, Georgia Pacific Preference®, Georgia Pacific Signature®
- À utiliser avec le modèleGP#20204, GP#20389, GP#21000, GP#23304, GP#24590
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsManuel
- Style de pliage d’essuie-toutMultiplié