Spécifications
Dimensions
- Profondeur8.500 po
- Hauteur10.625 po
- Largeur10.750 po
Détails
- Détails supplémentairesCe distributeur durable peut contenir un rouleau d’essuie-mains de 8 po ou de 9 po de largeur (jusqu’à 850 pi) pour offrir une solution rentable pour la distribution d’essuie-mains. Notre manivelle rotative facile à utiliser permet à vos clients de distribuer exactement la quantité requise pour chaque séchage à la main. Ce métal blanc polyvalent complète n’importe quel décor, et la conception à verrou couvert protège contre le gaspillage et le vol tout en rendant le remplissage des rouleaux rapide et facile.
- Fini de couleur du distributeurBlanc
- Type de distributeurBoîte distributrice d’essuie-mains en rouleau à manivelle
- À utiliser avec la marqueGeorgia Pacific Acclaim®, Georgia Pacific Envision®, Georgia Pacific Preference®
- À utiliser avec le modèleGP#26007, GP#26008, GP#26100, GP#26189, GP#26200, GP#26301, GP#26302
- Page de produit du fabricant
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsRouleau de manivelle