Spécifications
Dimensions
- Profondeur5.500 po
- Hauteur13.000 po
- Largeur14.000 po
Détails
- Détails supplémentairesThis Compact® coreless high capacity bathroom tissue dispenser holds four 1000 sheets 2-ply or four 2000 sheets 1-ply Compact coreless rolls. La grande capacité et la facilité de remplissage vous permettent d’économiser de l’argent en réduisant de moitié le temps d’entretien. La conception couverte garde les rouleaux de secours propres et hygiéniques et les rouleaux de recharge évitent les blocages ou les erreurs de l’utilisateur en tombant automatiquement en position. Les clients apprécieront le mécanisme de rotation en douceur qui empêche les feuilles de se briser dans le distributeur. Se fixe facilement et le verrouillage à clé aide à prévenir le vol. Plus de rouleaux, c’est mieux!
- Fini de couleur du distributeurFumée translucide
- Page de produit du fabricant
- Style de montageVerrou à clé fixé au mur
- Capacité du rouleau4
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau
- À utiliser avecGP#19371, GP#1937300, GP#19375, GP#19376
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin