Motion
56790
Distributrice de papier hygiénique Compact® – rouleau, sans mandrin, montage mural vertical, fumée translucide, capacité de 2 rouleaux, 13.500 po de haut, 6.000 de large, 6.500 de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733874
N° MFR56790
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributrice de papier hygiénique Compact® – rouleau, sans mandrin, montage mural vertical, fumée translucide, capacité de 2 rouleaux, 13.500 po de haut, 6.000 de large, 6.500 de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733874
N° MFR56790
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.500
  • Hauteur
    13.500 po
  • Largeur
    6.000

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le système de distribution de papier hygiénique vertical sans mandrin Attractive Compact offre jusqu’à six fois la capacité des rouleaux à 2 épaisseurs simples standard tout en conservant votre look professionnel. Ce distributeur offre jusqu’à 6,000 feuilles de papier hygiénique pour un service continu et une satisfaction accrue des clients. La fonction de menu déroulant automatique offre aux utilisateurs un service continu et la satisfaction à vie offre la tranquillité d’esprit!
  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée translucide
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural vertical
  • Capacité du rouleau
    2
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP#19371, GP#19372, GP#1937300, GP#19374, GP#19375, GP#19376, GP#19378
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin

Aperçu

Description du fabricant
56790 DISPN PAPIER TISSU COMPACT FUMÉE VERTICALE