Spécifications
Dimensions
- Profondeur8.125 po
- Hauteur11.625 po
- Largeur6.625 po
Détails
- Détails supplémentairesNotre distributeur d’essuie-mains à plis simples peu encombrant peut contenir jusqu’à 500 essuie-mains à plis simples. Ce distributeur simple en chrome/métal complète n’importe quel décor, et la conception avec verrou à clé couvert protège contre le gaspillage et le vol tout en rendant le remplissage des serviettes rapide et facile.
- Capacité du distributeur500
- Fini de couleur du distributeurChrome
- Type de distributeurBoîte distributrice d’essuie-mains à plis simples
- À utiliser avec la marqueGeorgia Pacific Envision®, Georgia Pacific Interstate®, Georgia Pacific Preference®
- À utiliser avec le modèleGP#00350, GP#02350, GP#20786/01, GP#20904, GP#22350, GP#23504, GP#23990
- Page de produit du fabricant
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsManuel
- Style de pliage d’essuie-toutPortefeuille simple