Motion
07536

3M
07536

07536 Disque à soies pour homme Scotch-Brite(Tm) Roloc(Tm) Body 07536 2 po 36
N° D’ARTICLE MI05763630
N° MFR07536
Prix19.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07536

07536 Disque à soies pour homme Scotch-Brite(Tm) Roloc(Tm) Body 07536 2 po 36
N° D’ARTICLE MI05763630
N° MFR07536

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Matériau de la soie
    Polymère
  • Type de soie
    Droit
  • Couleur du pinceau
    Violet
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    36
  • Utilisation dans l’industrie
    Travail des métaux, santé et sécurité
  • Numéro de stock du fabricant
    00051131075368
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131075368
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00051131075368

Aperçu

Description du fabricant
07536 CORPS SCOTCH-BRITE(TM) ROLOC(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon