Motion
2000SHDE

CAM SPRAY
2000SHDE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 4 gal/min, pression nominale de 2000 psi, puissance nominale de 4 HP, 25 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765065
N° MFR2000SHDE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
2000SHDE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 4 gal/min, pression nominale de 2000 psi, puissance nominale de 4 HP, 25 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765065
N° MFR2000SHDE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    570.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à piston Triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermiquecordon d’alimentation de 35 pi avec DDFT-Pression réglable-Température réglable et ressort de pression-Bobine de calendrier 80 avec enveloppement froid en acier inoxydable-réservoir de carburant pour brûleur sans rouille de 9 gallons-flexible de pression de 50 pi-Injection chimique après le brûleur-Cadre enduit de poudre avec pneus de 13 po-Pistolet de déclenchement-Tige double avec poignée latérale et buse de détergent-Pointes interchangeables en 0, 15, Buses de pression de 25 et 4 degrés-Le brûleur à l’huile utilise du carburant diesel ou du kérosène-Moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé
  • Intensité
    25 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    4 hp
  • Pression nominale
    2000 psi
  • Série/système
    Modèles à eau chaude de la série SH
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À L’HUILE 2000SHDE