Motion
03-500-06
Cône de circulation – Orange, 36 po
N° D’ARTICLE MI05777737
N° MFR03-500-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de circulation – Orange, 36 po
N° D’ARTICLE MI05777737
N° MFR03-500-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la bande
    4 po, 6 po
  • Hauteur du cône
    36 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La construction entièrement en vinyle assure durabilité et flexibilité dans toutes les conditions météorologiques. La couleur fluorescente brillante et durable offre une protection à haute visibilité. La couleur stabilisée aux rayons ultraviolets procure une résistance maximale à la décoloration. La base à haute densité crée un centre de gravité bas pour une stabilité maximale. Conçu pour répondre aux spécifications MUTCD. Conforme aux exigences de la catégorie NCHRP-350. Corps étroit et conception large disponibles. La couture est disponible sur tous les cônes moyennant des frais supplémentaires.
  • Couleur de la bande
    Argent
  • Cône pliable ou rigide
    Cône rigide
  • Couleur du cône
    Orange
  • Type de produit
    Cônes de circulation
  • Bande ou message réfléchissant
    2 Bandes réfléchissantes
  • Normes respectées
    MUTCD, NCHRP-350

Aperçu

Description du fabricant
03-500-06 CÔNE DE CIRCULATION
  • La construction entièrement en vinyle assure durabilité et flexibilité dans toutes les conditions météorologiques
  • La couleur fluorescente brillante et durable offre une protection à haute visibilité
  • La couleur stabilisée aux rayons ultraviolets offre une résistance maximale à la décoloration
  • La base haute densité crée un centre de gravité bas pour une stabilité maximale
  • Conçu pour répondre aux spécifications MUTCD, répond aux exigences de la catégorie NChRP-350