Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot40.25 po L x 26.9 po L x 8.9 po H
- Hauteur8.9 po
- Hauteur totale8.9 po
- Longueur totale40.25 po
- Largeur totale26.9 po
- Poids85.5 lb
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier galvanisé
- Matériau du chariotAcier galvanisé
- Type de chariotTransport de roulement
- CouleurArgent
- Numéro CUP du fabricant0812904020417
- MatérielAcier galvanisé
- TypeTransport de roulement
Aperçu
- Ce châssis de roulement bas en acier galvanisé est doté de roulettes imperméables aux graisses de viande et de roulements équipés de raccords de graissage
- Utilisez un bas châssis lorsque la mobilité est requise, mais qu’il n’est pas nécessaire de basculer
- Cet accessoire pour baignoire est couramment utilisé pour les applications de viande, de fruits de mer, de volaille, de pêche commerciale, de confiserie, de boulangerie et de grains
- Des roulettes et des roues de rechange sont disponibles.