Motion
56-530/TTG
Gants enduits de nitrile avec doublure en nylon/élasthanne et prise antidérapante sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI05812551
N° MFR56-530/XXL
Prix13.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants enduits de nitrile avec doublure en nylon/élasthanne et prise antidérapante sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI05812551
N° MFR56-530/XXL
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
Prix13.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    2XL
  • Poids
    9.6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé pour ceux qui travaillent dans des zones ou des applications qui nécessitent un mélange de protection chimique et de résistance aux coupures. Le MaxiDry® Plus de salissure est testé et certifié conformément à la norme EN 374, « faible résistance chimique » et niveau de coupe 1 (EN 388).
  • Application
    • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • La doublure en nylon sans couture est confortable et flexible • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne adhérence et une excellente résistance à l’abrasion • Poignet pour une protection accrue de l’avant-bras • Résistant aux liquides - La résistance aux éclaboussures des produits chimiques est fournie par la plateforme technologique LiquiTech® d’ATG • Fibres novatrices - Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort • Ultra léger - Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture ultra légère de pointe offre un excellent confort, sensibilité, ajustement et dextérité • Poignet verrouillable - S’assure que le gant ne glisse pas de la main. Un soutien élastique exclusif dans la région du poignet procure un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré et serré • Prise optimisée - La finition antidérapante de la microtasse permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La poignée antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume de la main, pour assurer une flexibilité sans compromis • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec • la peau • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation dermatologique professionnelle après examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Nylon élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Doublure en élasthanne, nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314079672
  • CUP_NON
    616314079672

Aperçu

Description du fabricant
56-530/XXL MAXIDRY ATG W/12" GAUNTLET
  • La doublure en nylon sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Manchette pour une meilleure protection de l’avant-bras
  • Répulsivité des liquides - La résistance aux éclaboussures des produits chimiques est assurée par la plateforme technologique LiquiTech® d’ATG
  • Fibres novatrices – Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un niveau de confort élevé
  • Ultra léger - Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture super légère de l’industrie offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
  • Poignet verrouillable - S’assure que le gant ne glisse pas de la main. Un soutien élastique exclusif dans la région du poignet procure un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré
  • Prise optimisée - La finition antidérapante de la microtasse permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume, pour assurer une flexibilité sans compromis
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec
  • la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit