Motion
BAN150LCXLL
PALAN BANDIT A LEVIER 1-1/2T L/CN
N° D’ARTICLE MI05816491
N° MFRBAN150LCXLL
Prix876.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PALAN BANDIT A LEVIER 1-1/2T L/CN
N° D’ARTICLE MI05816491
N° MFRBAN150LCXLL
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
Prix876.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    10-1/4 po
  • Dégagement à la tête
    14.2 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    64 lb

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Chromate doré
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    043927601622
  • Reeving
    1
  • Série
    Bandit™
  • CUP_NON
    043927601622
  • Capacité de poids
    1-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
BAN150LCXLL LEVIER DE CHAÎNE 1-1/2TON
  • Le premier palan à levier à cliquet au monde certifié HMI répondant à des normes industrielles strictes et reconnues à l’échelle nationale
  • La conception et la construction robustes, mais légères, permettent de transporter et d’utiliser facilement le Bandit™
  • Chaîne libre facile pour une prise et un positionnement rapides de la chaîne lâche, conçue pour ne pas libérer accidentellement la chaîne sous charge
  • Poignée rotative 360° pour des options de montage polyvalentes lorsque vous travaillez dans des espaces restreints
  • L’engrenage à double réduction facilite l’utilisation avec un minimum d’effort de la poignée
  • Prise en caoutchouc confortable vissée pour une prise sûre dans tous les environnements
  • Les crochets supérieurs et inférieurs sont dotés de loquets de sécurité moulés standard qui assurent un engagement de charge positif et sûr, les crochets sont boulonnés pour un retrait et une inspection faciles
  • Conforme à la norme ASME B30.21
  • Le frein de charge de type Weston fermé reste propre et sec pour un positionnement positif de la charge
  • Les crochets supérieurs et inférieurs sont dotés d’ouvertures de gorge extra larges pour permettre une fixation plus facile aux points de prélèvement, les crochets pivotent 360° pour un positionnement plus rapide
  • Le boîtier en acier estampé résistant aux chocs résiste à une utilisation rigoureuse répétée
  • Finition standard par revêtement en poudre sur le boîtier et placage de zinc sur les principaux composants pour une protection supplémentaire contre la corrosion dans les environnements difficiles
  • La chaîne de chromate doré testée à 100 % est conçue et fabriquée aux États-Unis par Columbus McKinnon pour protéger contre la corrosion
  • Technologie RFID Smart ID : numéros de série uniques pour une identification facile et précise
  • Valeur métrique