Motion
BCH502107-035

B-LOC CORPORATION
BCH502107-035

Bagues sans clé - 1.4375 po DI
N° D’ARTICLE MI05817755
N° MFRBCH502107-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH502107-035

Bagues sans clé - 1.4375 po DI
N° D’ARTICLE MI05817755
N° MFRBCH502107-035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.0470 po
  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille de l’alésage
    1.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    28.7
  • Poussée transmise maximale
    15040 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.3070 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH502107-035
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    811 pi-lb
  • CUP_NON
    662345134941

Aperçu

Description du fabricant
BCH502107-035 BCH50 1-7/16" M6X35
  • Utilise la compression axiale pour monter les composants sur un arbre sans nécessiter de moyeu, réduisant ainsi les coûts
  • Une meilleure façon de monter des composants minces comme les pignons de chaîne de plaque en A, simplifiant la conception
  • La connexion sans jeu élimine les maux de tête d’entretien des connexions à clé, réduisant ainsi les temps d’arrêt

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good