Motion
BCH502207-040

B-LOC CORPORATION
BCH502207-040

Bagues sans clé - 2.4375 po DI
N° D’ARTICLE MI05817778
N° MFRBCH502207-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH502207-040

Bagues sans clé - 2.4375 po DI
N° D’ARTICLE MI05817778
N° MFRBCH502207-040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.2680 po
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Taille de l’alésage
    2.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    29.9
  • Poussée transmise maximale
    37900 lb
  • Extérieur Diamètre  
    5.4330 po
  • Poids
    8.36 lb

Détails

  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH502207-040
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3464 pi-lb
  • CUP_NON
    662345134767

Aperçu

Description du fabricant
BCH502207-040 BCH50 2-7/16" M10X40

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon