Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre19 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique8250 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT151913C3 présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur globale de 13 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux composants de transmission automobile, aux systèmes d’engrenages et aux applications industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT151913C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique10200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation