Motion
49009
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent BIG BLAST® - boîte d’aérosols de 18 oz
N° D’ARTICLE MI05841448
N° MFR49009
Prix18.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent BIG BLAST® - boîte d’aérosols de 18 oz
N° D’ARTICLE MI05841448
N° MFR49009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Poids net
    18 oz
  • Gravité spécifique
    0.8
  • Contenu en COV
    0.25

Détails

  • Détails supplémentaires
    Californie seulement;Nouvelle buse de pulvérisation à grande surface, lubrifiant en aérosol et protecteur conçus pour livrer le produit rapidement et efficacement sur de grandes surfaces.
  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Vendu uniquement aux États-Unis
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    138 °F
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    079567490098
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Odeur
    Oui
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 °F à 300 °F
  • Règlements
    Conforme aux normes en matière de COV
  • Normes respectées
    Conforme aux normes CARB et RoHS 2011/65/EU
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    079567490098

Aperçu

Description du fabricant
490095 18 OZ GROS BLAST 12PK CA
  • Vendu uniquement aux États-Unis