Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Poids net128 oz
- Gravité spécifique0.8
- Contenu en COV0.25
Détails
- Détails supplémentairesCalifornie seulement;Connu comme « la canette avec des milliers d’utilisations », WD-40 protège le métal contre la rouille et la corrosion, pénètre les pièces coincées, déplace l’humidité et lubrifie à peu près tout. WD-40 est également excellent pour éliminer la graisse, la crasse et les autres marques de la plupart des surfaces. Les formules sans aérosol WD-40 dissolvent également les adhésifs, ce qui permet de retirer facilement les étiquettes, le ruban adhésif, les autocollants et l’excès de matériau de liaison. Avec WD-40 1-Gallon, tous vos besoins en matière de protection contre la corrosion et de dégraissage sont couverts. Et si vous aimez vraiment WD-40, nous avons également des tailles de 5 et 55 gallons disponibles.
- Additifs inclusAucun additif
- ApplicationIntensité, usage général
- CouleurAmbre
- CompositionPétrole
- Type de contenantCan
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Vendu uniquement aux États-Unis
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair138 °F
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide inflammable (catégorie 3)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant
- Numéro CUP du fabricant079567490111
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-60 °F
- Cote NSFNon évalué
- OdeurOui
- Plage de température de fonctionnement-60 °F à 300 °F
- RèglementsConforme aux normes en matière de COV
- Normes respectéesConforme aux normes CARB et RoHS 2011/65/EU
- TypeLubrifiant
- CUP_NON079567490111
Aperçu
- Vendu uniquement aux États-Unis