Aperçu
- Courroie 6 po x 48 po, disque 10 po
- Deux tables inclinables en fonte pour les applications à onglet
- Accès complet à la courroie lorsqu’elle est inclinée en position horizontale
- Gaines de dépoussiérage sur la courroie et le disque
- Le mécanisme de tension à dégagement rapide permet de changer la courroie rapidement et facilement
- Interrupteur à clé de sécurité amovible
- La base fermée protège le moteur de la poussière de ponçage
- Support de plancher inclus (un certain assemblage est requis)
- Jauge à onglets
- Support en acier robuste en une pièce
- Courroie de grain 60 et disque fournis sur la machine
- Garantie de service complet de 2 ans