Motion
WE0734H
Pompe à effluent submersible WE0734H - 3/4 po. de solides, 140 gal./min., 128 pi. de tête, 2 po. de refoulement NPT, 3/4 hp.
N° D’ARTICLE MI05845371
N° MFRWE0734H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à effluent submersible WE0734H - 3/4 po. de solides, 140 gal./min., 128 pi. de tête, 2 po. de refoulement NPT, 3/4 hp.
N° D’ARTICLE MI05845371
N° MFRWE0734H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cordon
    14/4
  • Diamètre de la roue
    4.06 po
  • Pied de tête max.
    128 pi

Détails

  • Décharge
    2 po NPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    2.7
  • Puissance
    3/4 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    7.9
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    3/4 po de diamètre
  • Débit maximum
    140 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Silicon-carbone/Silicon-carbone/Buna
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable série 300
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Effluent submersible
  • Tension
    460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
WE0734H OBJECTIFS